Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-Sch PUR VA355 FOOD-AS NW75-76


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Logo 6
Logo 7
Artikel-Nr.:
     334-10165432
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35500751018
EAN/GTIN:
     4049645163967
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
PUR Spiralschl. AIRDUC PUR VA355 FOOD-AS NW 75-76mm Schwere Ausf.
Weitere Informationen:
Innen Ø:
75 - 76 mm
Außen Ø:
86 mm
Betriebsdruck:
1,57 bar/20 °C
Vakuum:
0,55 bar/20 °C
Biegeradius:
66 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Förderschlauch
Bauart:
schwere Ausführung
Typ:
Lebensmittelschlauch
Armierung:
Edelstahldrahtspirale (INOX)
Material:
PUR
Materialstärke:
1,4 - 1,5 mm
Rollenlänge:
10 m
Zulassung:
FDA 21 CFR 177.2600
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +90 °C
Farbe:
transparent
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 49,084*
€ 60,854*
2 Tage
250
10
€ 9,80*
ab € 59,412*
€ 66,176*
18 Tage
76
10
Frei Haus
ab € 53,724*
€ 66,654*
7 Tage
250
10
Frei Haus
ab € 59,17*
€ 74,64*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 41,50*
€ 105,79*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 105,79*
€ 125,89
pro Meter
ab 2 Meter
€ 105,32*
€ 125,33
pro Meter
ab 5 Meter
€ 103,17*
€ 122,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 63,89*
€ 76,03
pro Meter
ab 20 Meter
€ 61,45*
€ 73,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 55,30*
€ 65,81
pro Meter
ab 70 Meter
€ 49,16*
€ 58,50
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 41,50*
€ 49,39
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.