Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-Sch PUR VA355 FOOD-AS NW63-65


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Logo 6
Logo 7
Artikel-Nr.:
     334-10165429
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35500651018
EAN/GTIN:
     4049645162021
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
PUR Spiralschl. AIRDUC PUR VA355 FOOD-AS NW 63-65mm Schwere Ausf.
Weitere Informationen:
Innen Ø:
63 - 65 mm
Außen Ø:
75 mm
Betriebsdruck:
1,81 bar/20 °C
Vakuum:
0,67 bar/20 °C
Biegeradius:
43 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Förderschlauch
Bauart:
schwere Ausführung
Typ:
Lebensmittelschlauch
Armierung:
Edelstahldrahtspirale (INOX)
Material:
PUR
Materialstärke:
1,4 - 1,5 mm
Rollenlänge:
10 m
Zulassung:
FDA 21 CFR 177.2600
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +90 °C
Farbe:
transparent
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 44,01*
€ 54,10*
18 Tage
76
10
Frei Haus
ab € 48,219*
€ 59,369*
2 Tage
70
10
€ 9,80*
ab € 50,937*
€ 62,447*
1 Tag
100
10
Frei Haus
ab € 54,42*
€ 66,62*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 37,01*
€ 95,91*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 95,91*
€ 114,13
pro Meter
ab 2 Meter
€ 93,84*
€ 111,67
pro Meter
ab 5 Meter
€ 91,70*
€ 109,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 56,96*
€ 67,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 55,30*
€ 65,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 49,77*
€ 59,23
pro Meter
ab 70 Meter
€ 44,24*
€ 52,65
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 37,01*
€ 44,04
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.