Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-SpSch PUR350 FOOD-AS NW140


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Logo 6
Logo 7
Artikel-Nr.:
     334-10165367
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35001400000
EAN/GTIN:
     4049645115706
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
PUR Spiralschlauch AIRDUC PUR 350 FOOD-AS NW 140mm mittelschwere Ausfuehrung
Weitere Informationen:
Innen Ø:
140 mm
Außen Ø:
147 mm
Betriebsdruck:
0,49 bar/20 °C
Vakuum:
0,08 bar/20 °C
Biegeradius:
92 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Förderschlauch
Bauart:
mittelschwere Ausführung
Typ:
Lebensmittelschlauch
Armierung:
Stahldrahtspirale
Material:
PUR
Materialstärke:
0,7 mm
Rollenlänge:
10 m
Zulassung:
FDA FCN 21 CFR 177.1680 und 177.2600
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +90 °C
Farbe:
transparent
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 28,45*
€ 33,03*
18 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 29,655*
€ 33,415*
Lager 334
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 24,15*
€ 33,86*
2 Tage
150
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 29,76*
€ 36,49*
2 Tage
150
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 32,54*
€ 36,55*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 33,86*
€ 40,29
pro Meter
ab 20 Meter
€ 32,87*
€ 39,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 29,59*
€ 35,21
pro Meter
ab 70 Meter
€ 26,30*
€ 31,30
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 24,15*
€ 28,74
pro Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 338,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.