Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-SpSchl HT-PUR355 sw NW70


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Artikel-Nr.:
     334-10165057
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0070-1015
EAN/GTIN:
     4049645162939
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
PUR Spiralschl. AIRDUC HT-PUR 355 NW 70mm Schwere Ausf. schwarz
Weitere Informationen:
Innen Ø:
70 mm
Außen Ø:
81 mm
Betriebsdruck:
1,87 bar/20 °C
Vakuum:
0,67 bar/20 °C
Biegeradius:
77 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Förderschlauch
Bauart:
schwere Ausführung
Typ:
Polyurethanschlauch
Armierung:
Stahldrahtspirale
Material:
PUR
Materialstärke:
1,4 - 1,5 mm
Rollenlänge:
10 m
DIN:
26057 Typ 3
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +125 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 30,21*
€ 43,65*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 43,326*
€ 49,526*
29 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 47,504*
€ 54,414*
3 Tage
90
10
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 50,04*
€ 57,19*
6 Tage
90
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 52,14*
€ 59,98*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 43,65*
€ 51,94
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 43,25*
€ 51,47
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 37,62*
€ 44,77
pro Kartonage
ab 70 Kartonagen
€ 33,44*
€ 39,79
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 32,86*
€ 39,10
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 30,21*
€ 35,95
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 30,21* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 436,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.