Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Rohr 9x12 SF BL L 100m 94.12-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10163726
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     114011
EAN/GTIN:
     4047322220439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffrohr L= 100 m -94.12-100 PA 12, speedfit, blau, Betriebstemp. -60 °C bis 100 °C, PN bei 20 °C max. 19 bar, AD= 12x9, Laenge 100 m
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
94.12-100
Schlauch-Ø innen:
9,00 mm
Schlauch-Ø außen:
12,00 mm
Farbe:
blau
Material:
PA 12, hart (nach DIN 73378)
Länge:
100 mm
Serie:
speedfit
Anwendungsbereich:
Druckluft
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PA-Rohr, Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, PEX Rohr, kunststoffrohr blau, pex rohr, kunststoffrohr 100 m, speedfit, Druckleitung, Pneumatik, Druckluftleitungssystem, Leitung, Leitungen, Riegler, Kunststoffschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 8,50*
ab € 170,33*
€ 199,20*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,93*
€ 232,44*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 198,16*
€ 232,44*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 217,34*
€ 250,93*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,52*
€ 354,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,05*
€ 421,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,83*
€ 417,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,55*
€ 405,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,29*
€ 326,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,52*
€ 304,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
80.012
ab € 1,84*
Zubehör
Riegler
88.012
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.