Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Rohr 12x15 SF BL VPE10St 89.1512-B-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10163714
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113999
EAN/GTIN:
     4047322223423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffrohr VPE 10 Stk. -89.1512-B-10 PA 12, speedfit, blau, Betriebstemp. -60 °C bis 100 °C, PN bei 20 °C max. 25 bar, Rohr-D= 15x12,
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
89.1512-B-10
Rohr-Außen-Ø:
15 mm
Rohr-Innen-Ø:
12,00 mm
Farbe:
blau
Material:
PA 12, hart (nach DIN 73378)
Serie:
speedfit
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PA-Rohr, Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, PEX Rohr, pa rohr druckluft, pex rohr, polyamidrohr blau, speedfit, Druckleitung, Pneumatik, Druckluftleitungssystem, Leitung, Leitungen, Riegler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
€ 8,50*
ab € 99,26*
€ 121,77*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,26*
€ 141,06*
4 Tage
29
Frei Haus
ab € 117,17*
€ 142,59*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 128,98*
€ 155,80*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 152,37*
€ 218,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,49*
€ 260,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,75*
€ 256,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,84*
€ 248,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,26*
€ 197,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,37*
€ 181,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
EKMN15
ab € 2,45*
Zubehör
Riegler
80.015
ab € 1,86*
Zubehör
Riegler
88.015
ab € 0,35*
Zubehör
Riegler
88.015-B
ab € 0,61*
Zubehör
Riegler
88.015-R
ab € 0,61*
Zubehör
Riegler
88.015-S
ab € 0,61*
Zubehör
Riegler
88.015-W
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.