Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Rohr 14x18 SF SW VPE 20 St. 89.1814-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10163707
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113992
EAN/GTIN:
     4047322204552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffrohr VPE 20 Stk. -89.1814-S PA 12, speedfit, schwarz, Betriebstemp. -60 °C bis 100 °C, PN bei 20 °C max. 28 bar, Rohr-D= 18x14,
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
89.1814-S
Rohr-Außen-Ø:
18 mm
Rohr-Innen-Ø:
14,00 mm
Farbe:
schwarz
Material:
PA 12, hart (nach DIN 73378)
Serie:
speedfit
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PA-Rohr, Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, PEX Rohr, kunststoff-rohr schwarz, pex rohr, kunststoffrohr riegler, speedfit, Druckleitung, Pneumatik, Druckluftleitungssystem, Leitung, Leitungen, Riegler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 302,14*
€ 346,48*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 346,91*
€ 400,49*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,40*
€ 404,80*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 390,99*
€ 447,80*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,96*
€ 623,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,12*
€ 741,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,80*
€ 737,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,78*
€ 705,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,16*
€ 563,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,96*
€ 535,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
80.018
ab € 2,18*
Zubehör
Riegler
88.018
ab € 0,38*
Zubehör
Riegler
88.018-B
ab € 0,61*
Zubehör
Riegler
88.018-R
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
88.018-S
ab € 0,61*
Zubehör
Riegler
88.018-W
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.