Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bfx_ZR32AT10x5580


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10160743
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     10160743
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen
Brecoflex- Zahnriemen 32 AT10 x 5580 MM 3 Stueck oder ein vielfaches .
Weitere Informationen:
Länge:
5580 mm
Breite:
32 mm
Teilung:
AT10
Hersteller:
BRECO
Bezeichnung:
Brecoflex-Zahnriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brecoflex-Zahnriemen AT10, Antrieb, Riemen, Technik, Zahn, Zahnriemen, Brecoflex, Polyurethan, PU-Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 988,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 329,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.071,79002*
€ 1.275,43012
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.067,84001*
€ 1.270,72961
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.036,42002*
€ 1.233,33982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.013,73*
€ 1.206,3387
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 988,47*
€ 1.176,2793
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.