| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10159108 Herst.-Nr.: 070898723000011 EAN/GTIN: 4012802757996 |
| |
|
| | |
| Anlaufscheibe EGW38-E50-Y INA Weitere Informationen: | | Typ: | EGW38 | Ausführung: | E50-Y | Innen Ø: | 38,00 mm | Außen Ø: | 62,00 mm | Breite: | 1,50 mm | Hersteller: | INA | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glycodur®, Scheibe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,0123* | € 3,0223* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,44* | € 3,59* | | | | Lager 334 | | | | 25 | | € 7,95* | ab € 3,12* | € 4,10* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,99* | € 4,41* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 1,76* | € 6,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 102,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|