Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Kugelh RIEG Valve 2x3/4"IG 334.05-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10158155
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     115714
EAN/GTIN:
     4047322074254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn i./i. G 3/4 -334.05-E valve line, Handhebel, Messing vernickelt, Betriebstemp. -20 °C bis 100 °C, DN 19, PN max 28 bar
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
334.05-E
A:
98,00 mm
B:
48,50 mm
Gewinde:
G 3/4
DN:
19,00
L:
55,00 mm
Spindelabdichtung:
NBR
Gehäuse:
Messing vernickelt
Kugel:
Messing vernickelt
Handhebel:
Stahl Q235-A (1.0038) mit blauem PVC-Überzug
Kugeldichtung:
PTFE
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Serie:
valve line
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
20
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,07*
2 Tage
249
25
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,28*
6 Tage
2814
20
€ 4,90*
ab € 3,58*
€ 4,33*
2 Tage
62
1
€ 4,90*
ab € 3,30*
€ 4,39*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.