Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armaflex-Schlauch AF-3-015-A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10154953
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     10154953
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Rohrschale
AF-Armaflex-Schlauch AF-3-015-A schwarz selbstklebend Innendurchmesser 16,0-17,5 mm Laenge a2 Meter Laengentoleranz +-- 1,5 % Dickentoleranz +-- 1,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Länge:
2000 mm
Rohr max. Außen Ø:
15 mm
Innen Ø min/max:
16 - 17,5 mm
Dämmschichtdicke:
14 mm
Bestell-Nr.:
AF-3-015-A
Material:
Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks
Farbe:
schwarz
Temperatureinsatzbereich:
-50 °C bis +110 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rohrisolierung armacell, rohrisolierung, 2m rohrisolierung, Armaflex-Schlauch Typ AF, Armaflex, Armaflexschlauch, Armaflexband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.873,59048*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 108 Meter (ab € 17,34806* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.116,77084*
€ 2.518,9573
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.081,781*
€ 2.477,31939
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.975,10076*
€ 2.350,3699
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.920,56076*
€ 2.285,4673
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.873,59048*
€ 2.229,57267
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.