Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Dichtungstechnik
>
0-Ring
>
Artikel
OR 270,00 x 6,00 NBR 90
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-10151550
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
10151550
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 270,00 x 6,00 NBR 90
Weitere Informationen:
Innen Ø:
270,00 mm
Schnur Ø:
6,00 mm
Farbe:
schwarz
Material:
NBR
Härte:
90 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
... >
O-Ringe NBR - Standardsortiment
>
O-Ringe NBR 90 - Schnur 1 bis 10 mm
>
O-Ringe NBR 90 - Schnur 4,5 bis 10 mm
Weitere Suchbegriffe:
O-Ringe
,
o-ring nbr 90
,
0-ring
,
o-ring nbr
,
NBR
,
dicht
,
Dichtring
,
Dichtung
,
Rundring
,
Gummiring
,
Oring
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,0824*
€ 3,66806
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6214*
€ 3,11947
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,024*
€ 2,40856
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,664*
€ 1,98016
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.