Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenschmierst. OKS® 341 400ml Sprds.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10140059
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1124240178
EAN/GTIN:
     4038127306237
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray
Kettenschmierstoff OKS 341 - 30° bis + 180° Grad Spraydose a 400ml haftstark - Mox-Active
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Spray
Gebindegröße:
400 ml
Viskosität:
(40 °C): 440 mm²/s
Anwendungsbereich:
für Maschinenelemente im Innen- und Außenbereich
Typ:
OKS 341
Temperatureinsatzbereich:
-30 °C bis +180 °C
Farbe:
braun
Hersteller:
OKS
Gefahrenhinweis:
H220 Extrem entzündbares Gas. | H280 Enthält Gas unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Schmierspray, schmierspray, OKS Öl, Dichtstoff, Klebstoff, Öle, Schmieröl, OKS 340, Kettenfett
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
12
Frei Haus
ab € 9,48*
€ 11,44*
12
Frei Haus
ab € 9,95*
€ 12,10*
12 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 12,29*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 9,44*
€ 12,36*
Lager 334
2
1
€ 7,95*
ab € 17,12*
€ 21,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1121390235
ab € 67,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.