Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKR opti 3-SPBx3000/Ld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10139849
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10139849
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband 3-spb
kraftband optibelt
Verbundkeilriemen Optibelt 3- SPB 3000 Ld
Weitere Informationen:
Richtlänge:
3000 mm
Profil:
SPB
Ausführung:
3 Riemen verbunden
Hersteller:
Optibelt
Reimenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
15,6 mm
Längenbezeichnung:
Ld
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kraftband spb, Optibelt, Profil SPB, Antrieb, Gummi, Riemen, Keilriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,69*
€ 268,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,85*
€ 267,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,32*
€ 245,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,03*
€ 240,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,85*
€ 221,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.