| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10139767 Herst.-Nr.: 001506331000002 EAN/GTIN: 4012802083767 |
| |
|
| | |
| Dichtungstraeger DRS50140 INA Weitere Informationen: | | Typ: | DRS 50140 | Innen Ø: | 95,00 mm | Außen Ø: | 140,00 mm | Breite: | 30,00 mm | Hersteller: | INA | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 211,38* | € 246,68* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 232,18* | € 280,13* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 219,18* | € 281,67* | | | | Lager 334 | | | | 10 | | € 7,95* | ab € 295,93* | € 315,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3.158,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|