Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungstraeger DRS2068 INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10139544
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     001506218000002
EAN/GTIN:
     4012802284034
Suchbegriffe:
Dichtungsträger
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Dichtungstraeger DRS2068 INA
Weitere Informationen:
Typ:
DRS 2068
Innen Ø:
42,00 mm
Außen Ø:
68,00 mm
Breite:
17,00 mm
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring, Wellendichtringe, ina dichtungsträger, simmerring, Träger, Lager, Wälzlager, DRS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 77,89*
€ 99,46*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 79,25*
€ 100,82*
Lager 334
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,03*
€ 132,29*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.