Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

technicoll® 9464 2K Epoxidharz 420ml DK 2 zu 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10134168
Hersteller:
     Ruderer Klebetechnik
Herst.-Nr.:
     16196
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
Technicoll 9464 2K-Epoxidharzklebstoff Temperatur- und Chemikalienbestaendig Doppelkartusche a 420ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Doppelkartusche
Gebindegröße:
420 ml
Farbe:
schwarz
Produktbereich:
Epoxidharzklebstoff
Typ:
technicoll 9464
Technologie:
Epoxidharz
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +150 °C
Hersteller:
technicoll
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H311 Giftig bei Hautkontakt. | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: komponentenkleber, technicoll®, Strukturklebstoff, Klebstoff, 9464
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 488,44002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 81,40667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 594,25002*
€ 707,15752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 563,49*
€ 670,5531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 536,11002*
€ 637,97092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 488,44002*
€ 581,24362
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ruderer Klebetechnik
16383
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.