Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 145,42 x 6,99 NBR 70 FLEXCOAT LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10132555
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200000121723
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring
X-Ring 145,42 x 6,99 NBR 70 FLEXCOAT LF beschichtet
Weitere Informationen:
Innen Ø:
145,42 mm
W Ø:
6,99 mm
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,2996*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,95*
€ 522,3505
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,00*
€ 267,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,892*
€ 114,11148
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,846*
€ 62,88674
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,836*
€ 62,87484
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,0896*
€ 32,23662
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,2996*
€ 26,53652
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.