Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Wasserschl Quattroflex Plus NW19 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10132046
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10976871700
EAN/GTIN:
     4007360590024
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
PVC Wasserschlauch Quattroflex Plus 3/4 gelb, Betriebsdruck 12 bar 20° C
Weitere Informationen:
Innen Ø:
19 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 50 MTR
Rollenlänge:
50 MTR
Betriebsdruck:
12 bar/20 °C
Ausführung:
Decke: gelb mit silbernen Streifen
Typ:
QUATTROFLEX® PLUS
Armierung:
Textileinlage
Material:
PVC
Temperatureinsatzbereich:
-20 °C bis +60 °C
Farbe:
gelb/silber
Seele:
blau
Medium:
Wasser
Hersteller:
Rehau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckschlauch, Wasserschlauch, wasserschlauch rehau 50m, universalschlauch, wasserschlauch 50m, Polyvinylchlorid, Schlauch, Quattroflex, Fluidtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,6554* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 214,53*
€ 255,2907
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,85*
€ 192,6015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,13*
€ 188,1747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 156,03*
€ 185,6757
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,77*
€ 157,9963
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
251075
ab € 27,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.