Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Wasserschl Quattroflex Plus NW15


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10131951
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10976671700
EAN/GTIN:
     4007360590000
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Wasserschlauch
wasserschlauch rehau 50m
PVC Wasserschlauch Quattroflex Plus 5/8 gelb, Betriebsdruck 13 bar/20° C
Weitere Informationen:
Innen Ø:
15 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 50 MTR
Rollenlänge:
50 MTR
Betriebsdruck:
13 bar/20 °C
Ausführung:
Decke: gelb mit silbernen Streifen
Typ:
QUATTROFLEX® PLUS
Armierung:
Textileinlage
Material:
PVC
Temperatureinsatzbereich:
-20 °C bis +60 °C
Farbe:
gelb/silber
Seele:
blau
Medium:
Wasser
Hersteller:
Rehau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch, wasserschlauch 50m, Polyvinylchlorid, Schlauch, Quattroflex, Fluidtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,4866* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,19*
€ 147,7861
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,13*
€ 112,0147
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,00*
€ 108,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,64*
€ 105,4816
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,33*
€ 88,4527
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
251075
ab € 27,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.