Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

technicoll® 9410-1 2K Klebstoff PE-PP 50ml DK 1 zu 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10129602
Hersteller:
     Ruderer Klebetechnik
Herst.-Nr.:
     16588
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Technicoll 9410-1 Spezialklebstoff fuer PE, PP und schwer verklebbare Substrate Doppelkartusche a 50 gr Bevorzugte Lagertemperatur bei ca. +4 °C
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Doppelkartusche
Gebindegröße:
50 ml
Farbe:
milchig
Typ:
technicoll 9410-1
Technologie:
2-K
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +110 °C
Hersteller:
technicoll
Gefahrenhinweis:
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten | k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, komponentenkleber, technicoll®, Strukturklebstoff, Klebstoff, 9410
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ruderer Klebetechnik
16225
€ 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.