Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyv 17 PKx830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10126032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10126032
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Keilrippenriemen 17 PK 830
Weitere Informationen:
Rippenanzahl:
17
Bezugslänge:
830 mm
Profil:
PK
Riemenhöhe:
4,6 mm
Rippenabstand:
3,56 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: keilrippenriemen (industriebedarf), Keilrippenriemen, Optibelt, Profil PK, Rippen, Riemen, Rippenriemen, Antrieb, Keilrippen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.