Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sint-Bundbuchse B-60-70-60 80-5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10124370
Hersteller:
     Ames
Herst.-Nr.:
     B-60-70-60/80-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundbuchse (Gleitlager)
Trockengleitlager
trockengleitlager
Sint-Bundbuchse B-60-70-60 80-5
Weitere Informationen:
Typ:
B-60-70-60/80-5
Innen Ø:
60,00 mm
Außen Ø:
70,00 mm
Länge:
80,00 mm
Bund Ø D1:
80,00 mm
Hersteller:
AMES
Bez./Bauart:
Sint-Bundbuchse
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinterbronze-Bundbuchse, Gleitlager, Buchse, Sinterbronze, Neues Schlagwort, Lager, Bundbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 23,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 345,94*
€ 411,6686
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 256,43*
€ 305,1517
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 245,18*
€ 291,7642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,84*
€ 215,1996
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 142,90*
€ 170,051
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 131,44*
€ 156,4136
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,50*
€ 139,825
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.