Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEROSON® MS 9360 290ml schwarz Kart.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10122121
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2496053
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
MS-Polymer Kleber
Teroson MS 9360 schwarz Kartusche a 290ml Nr. 1845107 bekannt als MS-Polymer-Dichtst. Terostat 9360
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
290 ml
Farbe:
schwarz
Typ:
TEROSON MS 9360
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +100 °C
Hersteller:
Henkel
Marke:
TEROSON
Gefahrenhinweis:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, pvc kleber pattex, kunststoffkleber, Teroson Polymer Kleb- und Dichtstoff, Dichtstoff, Klebstoff, Henkel, Terostat, MS 9360, MS-Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Innotech
10157794
ab € 26,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.