Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armaflex-Schlauch AF-4-028-A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10120736
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     10120736
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Rohrschale
AF-Armaflex-Schlauch AF-4-028-A schwarz selbstklebend Innendurchmesser 29,0-30,5 mm Laenge a2 Meter Laengentoleranz +-- 1,5 % Dickentoleranz +-- 1,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Länge:
2000 mm
Rohr max. Außen Ø:
28 mm
Innen Ø min/max:
29 - 30,5 mm
Dämmschichtdicke:
19 mm
Bestell-Nr.:
AF-4-028-A
Material:
Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks
Farbe:
schwarz
Temperatureinsatzbereich:
-50 °C bis +110 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rohrisolierung armacell, rohrisolierung, 2m rohrisolierung, Armaflex-Schlauch Typ AF, Armaflex, Armaflexschlauch, Armaflexband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 26,699* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 323,78*
€ 385,2982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 322,77*
€ 384,0963
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 314,79*
€ 374,6001
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 292,55*
€ 348,1345
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 266,99*
€ 317,7181
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.