Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armaflex-Schlauch AF-4-070-A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10116597
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     10116597
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Rohrschale
AF-Armaflex-Schlauch AF-4-070-A schwarz selbstklebend Innendurchmesser 70,0-73,5 mm Laenge a2 Meter Laengentoleranz +-- 1,5 % Dickentoleranz +-- 1,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Länge:
2000 mm
Rohr max. Außen Ø:
70 mm
Innen Ø min/max:
71 - 73,5 mm
Dämmschichtdicke:
22 mm
Bestell-Nr.:
AF-4-070-A
Material:
Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks
Farbe:
schwarz
Temperatureinsatzbereich:
-50 °C bis +110 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rohrisolierung armacell, rohrisolierung, 2m rohrisolierung, Armaflex-Schlauch Typ AF, Armaflex, Armaflexschlauch, Armaflexband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 56,592* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 680,14*
€ 809,3666
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 675,95*
€ 804,3805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 638,26*
€ 759,5294
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 610,91*
€ 726,9829
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 565,92*
€ 673,4448
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.