Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Wasserschl Quattroflex Plus NW19 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10115615
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10976771700
EAN/GTIN:
     4007360590017
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Wasserschlauch
wasserschlauch 25m
PVC Wasserschlauch Quattroflex Plus 3/4 gelb, Betriebsdruck 12 bar 20° C
Weitere Informationen:
Innen Ø:
19 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 25 MTR
Rollenlänge:
25 MTR
Betriebsdruck:
12 bar/20 °C
Ausführung:
Decke: gelb mit silbernen Streifen
Typ:
QUATTROFLEX® PLUS
Armierung:
Textileinlage
Material:
PVC
Temperatureinsatzbereich:
-20 °C bis +60 °C
Farbe:
gelb/silber
Seele:
blau
Medium:
Wasser
Hersteller:
Rehau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch, wasserschlauch turboflex, Polyvinylchlorid, Schlauch, Quattroflex, Fluidtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,6856* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,77*
€ 131,8163
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,66*
€ 129,3054
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 83,00*
€ 98,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,15*
€ 96,5685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,98*
€ 93,9862
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,14*
€ 79,8966
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK100
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.