Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDPE Industriekanister nat 30l 353-95981


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10112576
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     10112576
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister hd-pe natur 30l
kunststoffkanister 30 l
PE Industriekanister 30 l naturfarben Nr. 353-95981 ohne Verschluss
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
30 Liter
Maße:
320 x 284 mm
Hals Innen Ø:
48,5 mm
Außengewinde Ø:
60 mm
Höhe o.Verschluss:
435 mm
Zulassung:
UN 3H1/X1.9/250
Gewicht:
1250 g
VPE:
6 Stück
Farbe:
naturfarben
Material:
HDPE
Hersteller:
KAUTEX
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, Industriekanister, Laborbehälter, Behälter, Kautex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 29,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 225,43002*
€ 268,26172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 216,40002*
€ 257,51602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 208,76004*
€ 248,42445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,88002*
€ 247,37722
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 179,22*
€ 213,2718
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kautex Textron
2000095987
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.