Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuetzring SIE 14,00 x 16,60 x 1,40 PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10111228
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200000180127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stützring
stützring
Stuetzring SIE 14,00 x 16,60 x 1,40 PTFE innend. endlos
Weitere Informationen:
Innen Ø:
14,00 mm
Außen Ø:
16,60 mm
Breite:
1,40 mm
Typ:
ENDL endlos
Material:
PTFE
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: PTFE, Dicht, Dichtung, Element, back-up ring, Stützringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,2268*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,59*
€ 218,4721
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,305*
€ 109,84295
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,75*
€ 72,2925
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,742*
€ 22,30298
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,272*
€ 21,74368
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,8468*
€ 11,71769
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,2268*
€ 9,78989
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
4219430
ab € 0,0736*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.