Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziernippel 6kant G 3/4 a. G 1/2 i.ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10107136
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111836
EAN/GTIN:
     4047322069298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduziernippel G 1/2 i. -266.07-ES Sechskant, G 3/4 a., SW 31, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4408
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
266.07-ES
SW:
31 mm
Innengewinde:
G 1/2
Außengewinde:
G 3/4
Material:
Edelstahl 1.4408
Betriebsdruck:
max. 20 bar
DIN:
EN ISO 228-1
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel edelstahl riegler, reduktion, edelstahl reduktion, Gewindeverschraubung, Riegler, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 2,46*
€ 3,71*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 2,63*
€ 3,92*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 6,35*
€ 3,19*
ab € 4,77*
€ 6,89*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.