Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sint-Gleitlager A-14-18-25


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10104835
Hersteller:
     Ames
Herst.-Nr.:
     A-14-18-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sinter-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager
Sint-Gleitlager A-14-18-25
Weitere Informationen:
Typ:
A-14-18-25
Innen Ø:
14,00 mm
Außen Ø:
18,00 mm
Länge:
25,00 mm
Hersteller:
AMES
Bez./Bauart:
Sintergleitlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinterbronze-Buchse, Gleitlager, Buchse, Sinterbronze, Lager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,166*
  
Preis gilt ab 250.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0166* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Packung
ab 250000 Packungen
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.