Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sint-Gleitlager A-16-20-12


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10100473
Hersteller:
     Ames
Herst.-Nr.:
     A-16-20-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sinter-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager
Sint-Gleitlager A-16-20-12
Weitere Informationen:
Typ:
A-16-20-12
Innen Ø:
16,00 mm
Außen Ø:
20,00 mm
Länge:
12,00 mm
Hersteller:
AMES
Bez./Bauart:
Sintergleitlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinterbronze-Buchse, Gleitlager, Buchse, Sinterbronze, Lager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0914*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00914* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Packung
ab 1500000 Packungen
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.