Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Wasserschl Goldschl. NW38x6,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1009550
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000021039
EAN/GTIN:
     4045998010934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Gi Wasserschlauch Goldschlange NW 38 x 6,5mm 12 bar BD 20°C
Weitere Informationen:
Innen Ø:
38 mm
Wandstärke:
6,5 mm
Außen Ø:
51 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 40 MTR
Betriebsdruck:
12 bar/20 °C
Biegeradius:
250 mm
Ausführung:
Decke: schwarz mit gelber Schlangenlinie
Typ:
Goldschlange®
Armierung:
Textileinlage
Material:
Seele: EPDMDecke: CR
Rollenlänge:
40 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -30 °C bis ca. +100 °C
Farbe:
schwarz/gelb
Seele:
schwarz
Medium:
Wasser
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Trinkwasserschlauch, Wasserschlauch, wasserschlauch, GOLDSCHLANGE Wasserschlauch, Fluidtechnik, Schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 48,10*
€ 56,38*
Lager 334
163
1
€ 7,95*
ab € 43,53*
€ 74,13*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 74,13*
€ 88,21
pro Meter
ab 2 Meter
€ 73,73*
€ 87,74
pro Meter
ab 5 Meter
€ 69,73*
€ 82,98
pro Meter
ab 10 Meter
€ 68,23*
€ 81,19
pro Meter
ab 40 Meter
€ 55,44*
€ 65,97
pro Meter
ab 120 Meter
€ 51,17*
€ 60,89
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 43,53*
€ 51,80
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
251075
ab € 27,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.