Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKR opti SPAx2057 Ld Red-Power3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10086179
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10086179
EAN/GTIN:
     4014486077605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Kraftband
Schmalkeilriemen Optibelt SPA 2057 Ld Red-Power 3
Weitere Informationen:
Richtlänge:
2057 mm
Profil:
SPA
Hersteller:
Optibelt
Ausführung:
Red Power 3
DIN:
7753
ISO:
4184
Längenbezeichnung:
Ld
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbundkeilriemen, optibelt schmalkeilriemen spa, din 7753, spa 1250 din7753, Red Power, Optibelt, Profil SPA, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 19,35*
€ 22,63*
1
€ 4,95*
ab € 19,6375*
€ 26,7575*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 22,11*
€ 30,02*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 22,68*
€ 30,83*
1
€ 3,19*
ab € 22,89*
€ 30,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.