Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KP-Stern.ROTEX Gr.14li98Sh.A T-PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10083841
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     020141000042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung
Klauenkupplung elastisch
Kupplungsstern ROTEX Gr. 14 lila 98 Shore A T-PUR
Weitere Informationen:
Größe:
14
Nenn (TKN) Drehmoment:
12,5 Nm
Max (TKmax) Drehmoment:
25 Nm
Wechsel (TKW) Drehmoment:
3,3 Nm
Farbe:
lila
Dauertemperaturbereich:
-50 °C bis +120 °C
Kurzzeittemperaturbereich:
-50 °C bis +150 °C
Hersteller:
KTR
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,71*
€ 2,41*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 1,64*
€ 2,48*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 2,84*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 5,41*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.