Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungstraeger DRS1762 INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10082030
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     001776886000002
EAN/GTIN:
     4047643182119
Suchbegriffe:
Dichtungsträger
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Dichtungstraeger DRS1762 INA
Weitere Informationen:
Typ:
DRS 1762
Innen Ø:
38,00 mm
Außen Ø:
62,00 mm
Breite:
15,50 mm
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring, Wellendichtringe, ina dichtungsträger, simmerring, Träger, Lager, Wälzlager, DRS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,31*
€ 196,59*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 158,31*
€ 199,65*
Lager 334
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,70*
€ 262,52*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,52*
€ 312,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,76*
€ 291,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,39*
€ 270,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,74*
€ 262,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,70*
€ 250,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.