Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STOPflex Halteseil DIN Drm 34mm L 450mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10078946
Hersteller:
     O+P Fluidtechnik
Herst.-Nr.:
     2STOPFUDIN34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halteseil
Schlauchfangsicherung
Schlauchsicherungskabel
halteseil 0,5m
STOPflex Halteseil - DIN fuer Drm 34 mm Lange 450 mm, maximaler Druck 420 bar
Weitere Informationen:
Ösen Ø:
34,0 mm
Länge L:
450 mm
geeignet bis Betriebsdruck:
420 bar
VPE:
10 Stück
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schlauchsicherungskabel, STOPflex®, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,25*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 169,99*
€ 202,29
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 168,47*
€ 200,48
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 162,06*
€ 192,85
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 155,60*
€ 185,16
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 144,48*
€ 171,93
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 126,25*
€ 150,24
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.