Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenring IR 100x115x40 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10078465
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 100X115X40
EAN/GTIN:
     7316570370645
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
Innenring IR 100x115x40 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
IR 100x115x40
Innen Ø:
100,00 mm
Außen Ø:
115,00 mm
Breite:
40,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Innenring
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: innenring nadellager, Innenring, INA, SKF, Rollenlager, Nadellager, Ring
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 69,93*
€ 77,76*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,88*
€ 82,38*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,21*
€ 86,04*
1
€ 3,19*
ab € 72,93*
€ 86,08*
1
€ 4,95*
ab € 73,7538*
€ 86,7338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10156269
ab € 27,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.