Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS® 2351 Aluminiumpaste 400ml Sprds.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10076822
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1122750178
EAN/GTIN:
     4038127604852
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Paste
Aluminiumpaste
Alu-Chrom-Spray
Alu-Schutzspray
Aluminiumpaste,Anti-Seize-Paste OKS 2351 - 40° bis + 1100° Grad Spray a 400ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Spraydose
Gebindegröße:
400 ml
Produktbereich:
Aluminiumpaste
Typ:
OKS 2351
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +1.100 °C
Farbe:
silber
Hersteller:
OKS
Gefahrenhinweis:
H220 Extrem entzündbares Gas. | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H228 Entzündbarer Feststoff. | H280 Enthält Gas unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Alu-Spray, Aluminium Spray, Aluminiumspray, Aluspray, Anti-Seize, Anti-Seize-Paste, Antifestbrenn-Paste, Antifestbrennpaste, Antiseizepaste, alu-spray 400 ml, alu chrom spray, antifestbrennpaste spray, OKS Paste zur leichten Montage und Demontage, Dichtstoff, Klebstoff, Fett, Schmierstoff, Paste, OKS 235, Montagepaste
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,00*
€ 12,75*
3 Tage
27
1
€ 8,90*
ab € 11,37*
€ 15,70*
13 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 13,13*
€ 16,54*
1
€ 5,00*
ab € 14,70*
€ 19,98*
Lager 334
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 17,62*
€ 21,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,04405* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 261,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.