Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Dichtungstechnik
>
0-Ring
>
Artikel
OR 105,00 x 3,00 MVQ 70 rt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-10074001
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
10074001
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 105,00 x 3,00 MVQ 70 rot
Weitere Informationen:
Innen Ø:
105,00 mm
Schnur Ø:
3,00 mm
Material:
MVQ
Härte:
70 Shore A
Farbe:
rot
Prüfnorm:
DIN ISO 3601
... >
Statische Dichtungen
>
O-Ringe MVQ - Standardsortiment
>
O-Ringe MVQ 70 rot - Schnur 3 bis 3,6 mm
Weitere Suchbegriffe:
O-Ringe
,
silikon nullringe
,
0-ring
,
MVQ
,
dicht
,
Dichtring
,
Dichtung
,
Rundring
,
Gummiring
,
Oring
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 10,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,355*
€ 2,80245
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,305*
€ 2,74295
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,1064*
€ 2,50662
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,816*
€ 2,16104
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3763*
€ 1,6378
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,1463*
€ 1,3641
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.