Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelkranz K35x40x13 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10071750
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K 35X40X13
EAN/GTIN:
     7316570956566
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz skf
nadelkranz
Nadelkranz K35x40x13 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
K 35x40x13
Innen Ø:
35,00 mm
Außen Ø:
40,00 mm
Breite:
13,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Nadelkranz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: INA, SKF, Kranz, Nadel, Lager, Wälzlager
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 6,95*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 6,24*
€ 9,73*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,43*
€ 9,73*
1
€ 3,19*
ab € 6,91*
€ 10,12*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,96*
€ 10,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 39 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
K35X40X13-A/0-7
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.