Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sint-Gleitlager A-16-22-25


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10065884
Hersteller:
     Ames
Herst.-Nr.:
     A-16-22-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sinter-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager
Sint-Gleitlager A-16-22-25
Weitere Informationen:
Typ:
A-16-22-25
Innen Ø:
16,00 mm
Außen Ø:
22,00 mm
Länge:
25,00 mm
Hersteller:
AMES
Bez./Bauart:
Sintergleitlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinterbronze-Buchse, Gleitlager, Buchse, Sinterbronze, Lager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,296*
  
Preis gilt ab 150.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0296* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 50 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.