Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sint-Gleitlager A-12-18-10


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10065883
Hersteller:
     Ames
Herst.-Nr.:
     A-12-18-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sinter-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager
Sint-Gleitlager A-12-18-10
Weitere Informationen:
Typ:
A-12-18-10
Innen Ø:
12,00 mm
Außen Ø:
18,00 mm
Länge:
10,00 mm
Hersteller:
AMES
Bez./Bauart:
Sintergleitlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinterbronze-Buchse, Gleitlager, Buchse, Sinterbronze, Lager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1004*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,01004* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,1236*
€ 0,14708
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Packung
ab 1500000 Packungen
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.