Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sint-Bundbuchse B-12-15-12 18-1.5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10065878
Hersteller:
     Ames
Herst.-Nr.:
     B-12-15-12/18-1.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundbuchse (Gleitlager)
Trockengleitlager
bundbuchse (gleitlager) bohrung 12m...
trockengleitlager
Sint-Gleitlager B-12-15-12 18-1.5
Weitere Informationen:
Typ:
B-12-15-12/18-1.5
Innen Ø:
12,00 mm
Außen Ø:
15,00 mm
Länge:
12,00 mm
Bund Ø D1:
18,00 mm
Hersteller:
AMES
Bez./Bauart:
Sint-Bundbuchse
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinterbronze-Bundbuchse, Gleitlager, Buchse, Sinterbronze, Neues Schlagwort, Lager, Bundbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,415*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,6415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,75*
€ 21,1225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,34*
€ 20,6346
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,492*
€ 14,86548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,466*
€ 11,26454
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,266*
€ 11,02654
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,532*
€ 10,15308
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,055*
€ 9,58545
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,415*
€ 7,63385
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.