Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bfx_ZR25T5x3150 DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10053262
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     10053262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
doppel zahnflachriemen
Brecoflex- Zahnriemen 25 T5 x 3150 - DL
Weitere Informationen:
Länge:
3150 mm
Breite:
25 mm
Ausführung:
DL
Teilung:
T5
Hersteller:
BRECO
Bezeichnung:
Brecoflex-Zahnriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brecoflex-Zahnriemen T5, Antrieb, Riemen, Technik, Zahn, Zahnriemen, Brecoflex, Polyurethan, PU-Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,52*
€ 219,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,80*
€ 218,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,80*
€ 203,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,93*
€ 189,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.