Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dirko™ grau 310 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10053040
Hersteller:
     ElringKlinger
Herst.-Nr.:
     610.022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dirko
Dichtmasse
Dichtstoff
Klebstoff
Dichtungsmasse Dirko grau Kartusche a 310ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
310 ml
Farbe:
grau
Typ:
Dirko
Temperatureinsatzbereich:
-60 °C bis +280 °C (kurzzeitig +300 °C)
Gefahrenhinweis:
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.