Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bfx_ZR25AT10x1500 DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10052295
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     10052295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
doppel zahnflachriemen
Brecoflex- Zahnriemen 25 AT10 x 1500 - DL
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Breite:
25 mm
Ausführung:
DL
Teilung:
AT10
Hersteller:
BRECO
Bezeichnung:
Brecoflex-Zahnriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brecoflex-Zahnriemen AT10, Antrieb, Riemen, Technik, Zahn, Zahnriemen, Brecoflex, Polyurethan, PU-Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.