Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armaflex-Schlauch AF-1-028


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10050610
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     10050610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Rohrschale
AF-Armaflex-Schlauch AF-1-028 schwarz, Innendurchmesser 29,0-30,5 mm Laenge a2 Meter DIN 4102-B1
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Rohr max. Außen Ø:
28 mm
Innen Ø min/max:
29 - 30,5 mm
Dämmschichtdicke:
8,5 mm
Bestell-Nr.:
AF-1-028
Material:
Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks
Farbe:
schwarz
Temperatureinsatzbereich:
-50 °C bis +110 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rohrisolierung, Armaflex-Schlauch Typ AF, Armaflex, Armaflexschlauch, Armaflexband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 8,076* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,74*
€ 122,2606
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,32*
€ 120,5708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,25*
€ 115,7275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,63*
€ 114,9897
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,76*
€ 96,1044
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.