Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 75,00 x 3,00 FPM 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10046850
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10046850
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 75,00 x 3,00 FPM 80
Weitere Informationen:
Innen Ø:
75,00 mm
Schnur Ø:
3,00 mm
Material:
FPM
Härte:
80 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fkm 80, 0-ring, o-ring material fpm, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3674*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,264*
€ 3,88416
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,244*
€ 3,86036
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,4972*
€ 2,97167
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8226*
€ 2,16889
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6774*
€ 1,99611
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3674*
€ 1,62721
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.