Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuetzring SIG 110,60 x 120,00 x 1,70 PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10041092
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BG4701106-PT008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stützring
stützring
Stuetzring SIG 110,60 x 120,00 x 1,70 PTFE innendichtend, geschlitzt
Weitere Informationen:
Innen Ø:
110,60 mm
Außen Ø:
120,00 mm
Breite:
1,70 mm
Typ:
GESCH geschlitzt
Material:
PTFE
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: PTFE, Dicht, Dichtung, Element, back-up ring, Stützringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,1408*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,70*
€ 231,693
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,845*
€ 116,43555
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,676*
€ 84,10444
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,6548
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,0598
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,4308*
€ 15,98265
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,1408*
€ 13,25755
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
4219430
ab € 0,073*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.